FTS14N Tナット、スタッドセット スーパーツール 09141727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tナット、スタッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09141727 品番FTS14N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,380
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
テーブルスロット:16
スタッドボルト:FTN1475・FTN14100
FTN14125・FTN14150・FTN14175・FTN14200
フランジナット:14MFN
Tスロットナット:FTS1416
カップリングナット:FCU14
質量(kg)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする