※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
Tナット、スタッドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09141736
品番
FTS16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,920
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
テーブルスロット:18
スタッドボルト:FTN1675・FTN16100
FTN16125・FTN16150・FTN16175・FTN16200
フランジナット:16MFN
Tスロットナット:FTS1618
カップリングナット:FCU16
質量(kg)
6.3