FTS20N Tナット、スタッドセット スーパーツール 09141745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tナット、スタッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09141745 品番FTS20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,840
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
テーブルスロット:22
スタッドボルト:FTN20100・FTN20125
FTN20150・FTN20180・FTN20200・FTN20225
フランジナット:20MFN
Tスロットナット:FTS2022
カップリングナット:FCU20
質量(kg)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする