※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141833
品番
S1008CK
参考基準価格(税別)
¥61,810
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:10
スタッドボルト:8
TSセット:1008TS、ステップクランプ各1組×3サイズ:25S38・40S38・60S38
ステップブロック各2個×3サイズ:1S・2S・3S
質量(kg)
6.25