※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1210CK ステップクランプキット スーパーツール 09141842 S1210CK ステップクランプキット スーパーツール 09141842

ステップクランプキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09141842 品番 S1210CK
参考基準価格(税別)¥64,130 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
セット内容
テーブルスロット:12
スタッドボルト:10
TSセット:1210TS、ステップクランプ各1組×3サイズ:25S38・40S38・60S38
ステップブロック各2個×3サイズ:1S・2S・3S
トラスコ品番176-2036 質量(kg)7.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする