※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141867
品番
S1412CK
参考基準価格(税別)
¥67,060
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:14
スタッドボルト:12
TSセット:1412TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S12・40S12・60S12
ステップブロック各2個×3サイズ:1S・2S・3S
トラスコ品番
176-2052
質量(kg)
8.63