※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141876
品番
S1614CK
参考基準価格(税別)
¥68,630
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:16
スタッドボルト:14
TSセット:1614TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S12・40S12・60S12
ステップブロック各2個×3サイズ:1S・2S・3S
トラスコ品番
176-2079
質量(kg)
9.90