※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141885
品番
S1816CK
参考基準価格(税別)
¥73,650
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:18
スタッドボルト:16
TSセット:1816TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S58・40S58・60S58
ステップブロック各2個×3サイズ:1S・2S・3S
トラスコ品番
176-2095
質量(kg)
11.75