※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141894
品番
1814CK
参考基準価格(税別)
¥99,770
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:18
スタッドボルト:14
TSセット:1814TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S12・40S12・60S12
ステップブロック各2個×3サイズ:4S・5S・6S
トラスコ品番
176-2125
質量(kg)
15.50