※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141903
品番
1816CK
参考基準価格(税別)
¥104,590
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:18
スタッドボルト:16
TSセット:1816TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S58・40S58・60S58
ステップブロック各2個×3サイズ:4S・5S・6S
トラスコ品番
176-2133
質量(kg)
18.10