※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141912
品番
2016CK
参考基準価格(税別)
¥105,420
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:20
スタッドボルト:16
TSセット:2016TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:25S58・40S58・60S58
ステップブロック各2個×3サイズ:4S・5S・6S
トラスコ品番
176-2141
質量(kg)
18.20