※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ステップクランプキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141921
品番
2220CK
参考基準価格(税別)
¥128,010
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:22
スタッドボルト:20
TSセット:2220TS
ステップクランプ各1組×3サイズ:40S34・60S34・80S34
ステップブロック各2個×3サイズ:4S・5S・6S
トラスコ品番
176-2176
質量(kg)
24.45