※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
Tナット、スタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141937
品番
1008TS
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:10
スタッドボルト:8
T-スロットナット:1008TN
フランジナット:8MFN
カップリングナット:8MCN
質量(kg)
2.00