※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
Tナット、スタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141982
品番
1814TS
参考基準価格(税別)
¥22,270
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:18
スタッドボルト:14
T-スロットナット:1814TN
フランジナット:14MFN、
カップリングナット:14MCN
質量(kg)
5.20