※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンクランプキット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容テーブルスロット:14・スタッドボルト:12・TSセット:1412TS・プレーンクランプ各1組×3サイズ:25P12・40P12・60P12・スクリューサポート2組:FS70S・ピンレンチ2丁:PW355 注文コード09142061 品番P1412CK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,170 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
テーブルスロット:14
・スタッドボルト:12
・TSセット:1412TS
・プレーンクランプ各1組×3サイズ:25P12・40P12・60P12
・スクリューサポート2組:FS70S
・ピンレンチ2丁:PW355
質量(kg)8.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする