※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
プレーンクランプキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09142086
品番
P1816CK
参考基準価格(税別)
¥78,790
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:18
・スタッドボルト:16
・TSセット:1816TS
・プレーンクランプ各1組×3サイズ:25P58・40P58・60P58
・スクリューサポート2組:FS100S
・ピンレンチ2丁:PW406
質量(kg)
13.16