※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
プレーンクランプキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09142113
品番
P2220CK
参考基準価格(税別)
¥103,430
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:22
・スタッドボルト:20
・TSセット:2220TS
・プレーンクランプ各1組×3サイズ:40P34・60P34・80P34
・スクリューサポート2組:FS100S
・ピンレンチ2丁:PW406
質量(kg)
19.76