曜日別特売
R2.5 両段サジ 大日商 09142533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R2.5 両段サジ 大日商 09142533
R2.5 両段サジ 大日商 09142533

両段サジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)23
シャンク径d(Φmm)6
シャンク径S(Φmm)6
内容量1本注文コード09142533品番R2.5
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

用途トリマー用寸法B(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8呼称2.5分刃径A(Φmm)23仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)23シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする