※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3 両段サジ 大日商 09142542 R3 両段サジ 大日商 09142542

両段サジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 刃径(Φmm)26 注文コード09142542 品番R3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はシャンク径d・刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

寸法B(mm)12 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 呼称3分 刃径A(Φmm)26 用途トリマー用 仕様コロ付 トラスコ品番356-2140 材質超硬 質量(g)44 刃径(Φmm)26 シャンク径d(Φmm)6
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする