はんだこて RED

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09150032 品番 501
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)

全長(mm)207(コード除く) 消費電力(W)30 用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 トラスコ品番367-8431 質量(g)65 電源(V)AC100(50/60Hz) コテ先寸法(mm)Φ4×70

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】電池ソケットのはんだ付け(40W編)
この動画は、10人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】抵抗&LEDのはんだ付け(30W編)
この動画は、23人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】LEDのはんだ付け(20W/30W編)
この動画は、19人が参考にしています。
【はんだ付けの基礎】トランスのはんだ付け(60W編)
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
バイクメンテナンスの作業用
株式会社 中村 様

立ち上がりが早く実用温度まで思ったより短時間で上昇しました。先端のアタッチメントを交換できるので用途によって形状を変えられるのが助かりました。

2026-03-25
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

リピート品です。以前使用していたのも同じで、だいぶ錆が回ったので再度購入。問題なく使用できます。

2026-01-04
用途:
メンテナンス
製造業

非常に使いやすく、簡易スタンドも十分実用性があります。

対象商品:
34944621
2025-05-28
用途:
銅板加工
農・林・水産業

こて先が、熱による酸化せず熱伝導良く、作業がスムーズに出来た。

1人が参考にしています
2025-12-23
用途:
修理
農・林・水産業

迅速な発送とはんだこて RED異常がなくて、ありがとうございました。コンパクトで使いやすいです。スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、このはんだこて RED使用でなんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にはんだこて RED使用でもハンダ取れそうな予感してます。不器用でははんだこて RED使用しても、超時間かかり基盤を焼付しそうで基盤破損が不安でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06175793
2025-06-26
用途:
ハンダ付け修理時にしてます。
製造業

ハンダ付けで配線を付け直したり、
修理時に1つは持ってて良いと思いました。

対象商品:
09150032
2025-11-17
用途:
基盤の接着
その他業種

簡単に作業をすることができました。購入して良かったです。

対象商品:
06175793
2024-04-22
用途:
DIY利用

従来の使用品が壊れてしまったために、こちらを新調しました。満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする