3026 瞬間接着剤SSツリロンαゼリー状 アルファ商事 09150802

瞬間接着剤SSツリロンαゼリー状

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3g) 注文コード09150802 品番3026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゼリー状で垂れにくく、染み込みにくいので多用途に使用できます。

用途
合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶磁器などの接着に!
小物細工、模型などの制作
釣具、スポーツ用品、レジャー用品の補修
家具、建具、置物の補修
主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、木材、陶磁器、金属 成分アルファシアノアクリレート系 セットタイム(秒)120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3g 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※1箱100本入は、ブリスターパック入りではありません。
※接着できないもの
×ポリエチレン、×ポリプロピレン、×ナイロン、×フッ素樹脂
×シリコン樹脂、×ガラス、×PET、×繊維
×皮革、×軟質ビニール
接着すべきでない条件
×危険が伴う箇所、×衝撃の加わるもの、×貴金属や高価格品
×メッキ面、×接着面同士が密着しないもの、×接着面が点あるいは線状のもの
アクリル・ポリカーボネート・スチロールはひび割れ又は溶ける恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09150802
2019-05-07
用途:
部品の仮止め
製造業

部品の接着固定で、仮止め用に使っています。この接着剤で強固に接着するのは少々強度に問題があるのですが、本接着前に仮止めするのに、液がゼリー状態なので垂れないので便利。

対象商品:
09150802
2018-04-30
用途:
DIY
農・林・水産業

近くのホームセンターの半額で購入できました。
問題なく使用できています。

対象商品:
09150802
2017-08-04
用途:
補修作業

価格がやすいので多少不安があったが補修箇所も安定している。

対象商品:
09150802
2015-11-13
用途:
自分使用
前田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは、100均で販売されている接着剤を購入していましたが、この商品は確かアロンアルファのあとに似たような効力があり、しかも安いという事で以前に使用していた記憶がありカタログで目にし注文しました。ゼリー状ですのでいろんな物に使えますが、とくに他より優れているという感じはしません。普通ですが安いです。

対象商品:
09150802
2014-09-18
用途:
プラモデルの接着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラモデルには定番とされているツリロンを初めて使ってみました。
硬化時間が早く、とても使いやすいと思いました。

対象商品:
09150802
2015-01-28
用途:
金属部品の接合に
YTF株式会社 様

使いやすい

対象商品:
09150802
2014-06-19
用途:
ゴムなど接着に

前回も買いましたが、キャップがいいのか以外と固まらず使えます

対象商品:
09150802
2013-06-17
用途:
いろいろ接着用に

問題なく使用できました。価格も安く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする