- ラッキーボーイ NewエコサーフU 旭化成 09151974

ラッキーボーイ NewエコサーフU

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2kg) 注文コード09151974 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しつこい油汚れをスッキリ落とし、洗い上がりのぬめり感も軽減。
皮膚への刺激が少なく、肌にもやさしい薬事法の化粧品グレードのハンドクリーナーです。水に簡単に流れるので排水管を詰まらせることなく、職場が清潔に保てます。
環境にやさしいPRTR法非該当商品
新しい洗浄成分の採用により、洗浄力がさらにアップ。

用途
各種工場で…グリースやタール等、落ちにくい油汚れに
印刷工場で…印刷インキや、機械整備などによる油汚れに
ガソリンスタンドなどで…自動車整備などで使用する、グリース、オイルなどの汚れに
船舶など水のない場所で…水が貴重な船舶内、水場のない工事現場などでの汚れ落としに
アズワン品番
8-5312-23
(1袋単位です)
商品タイプ詰替用袋 仕様スクラブあり トラスコ品番327-6872 材質界面活性剤、スクラブ剤(生分解性樹脂)、保湿剤など 形状クリーム状 シリーズラッキーボーイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09151974
2021-09-04
用途:
機械加工部品作業時
新曽精機有限会社 様

汚れがおち、アレルギーを持っている手荒れの人におすすめです。

対象商品:
09151974
2018-11-22
用途:
作業場
タカオ商事株式会社 様 (建設業・工事業)

作業場で使っています。汚れとかよく落とせるとみんなが言っています。

対象商品:
09151974
2018-10-16
用途:
EG整備後のオイル汚れ、その他一般作業後の汚れ
製造業

プッシュ式容器で使いやすい。液体の粘度もちょうど良く汚れ落ちも良く匂いも残らない。

対象商品:
09151974
2018-09-15
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時、畑仕事
その他業種

ラッキーボーイが今までの洗剤の中で一番汚れ落ちが良く環境に優しいとても良い商品です、
これからもモノタロウ登録できたので、無くなり次第注文したいです。

対象商品:
09151974
2017-12-05
用途:
オフセット印刷作業後、メンテナンス作業後の手洗いに

色々使いましたがコストパフォーマンスと使い心地でこれに落ちつきました。絶対的な汚れ落ちは他に譲るところもありますが、手荒れしにくく、ぬめりも少なめで、その割には油汚れなどはよく落ちます。

対象商品:
09151974
2017-10-25
用途:
手洗い時全般

男前モノタロウ 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) 1本(1.4kg)よりも、柔らかくて手にやさしい。きちんと、洗える。

対象商品:
09151965
2018-12-05
用途:
作業後の手洗いに使用しています

油汚れが、多い仕事なので、直ぐに汚れが落ちるこの製品にしています、

対象商品:
09151974
2018-01-04
用途:
作業後の手洗いとか手袋についた油も良く取れました

香りも良くて手荒れもなく油も良く落ちすっきりしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする