PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の 電気測定
PROMART(プロマート)の テスタ(マルチメータ)
PROMART(プロマート)の デジタルテスタ
設備メジャー(MAG職人)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09152087
品番
MG2555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力なマグネット付ホルダーとワイヤーコード(セーフティコード付)で高所作業時の落下事故を防止。
フックの先端にマグネットを使用し、鉄製のものにしっかり吸着します。
JIS1級品・2×4工法ピッチ付き
種別
ストップタイプ
質量(g)
355
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
本体寸法(mm)
63×64×40
材質(バネ部)
ステンレス
ケース色
メッキシルバー
テープ厚さ(mm)
0.108