ガラスチューブ(直口)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 09154257 品番 14-961-27
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。

容量(mL)10 材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)100 肉厚(mm)0.8 底形状丸底 口形状直口 胴径(Φmm)13 アズワン品番5-5350-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09154284
2017-08-04
用途:
カラム精製のフラクションコレクター用
株式会社フラウス 様 (教育・研究機関)

1000本中5本割れてました。
リム無しタイプですし強度的に仕方ないのかもしれません。

対象商品:
09154241
2017-03-02
用途:
細胞培養
製造業

使い勝手がよくちょうど良い使用感でした。納期が短く助かります。

1人が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする