マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
15
注文コード
09154336
品番
N-16
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
容量(mL)
15
長さ(mm)
130
形状
丸底
高さ(mm)
130
肉厚(mm)
約1.1
材質(本体)
硼珪酸ガラス
外径(Φmm)
16.5
口内径(Φmm)
10
型番
030302
胴径×全高(Φmm×mm)
16.5×130
口外径(Φmm)
13.5
材質(キャップ)
メラミン
胴径(Φmm)
16.5
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
アズワン品番
6-297-01