マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
9
注文コード
09154363
品番
NT-18
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
容量(mL)
9
長さ(mm)
75
形状
平底
高さ(mm)
75
肉厚(mm)
約1.1
材質(本体)
硼珪酸ガラス
外径(Φmm)
18
口内径(Φmm)
10
型番
030305
胴径×全高(Φmm×mm)
18×75
口外径(Φmm)
13.5
材質(キャップ)
メラミン
胴径(Φmm)
18
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
アズワン品番
6-297-04