ねじ口試験管(硬質ガラス製)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 容量(mL)50 注文コード09154415 品番NX-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付

容量(mL)50 長さ(mm)105 形状丸底 高さ(mm)105 肉厚(mm)約1.3 材質(本体)硼珪酸ガラス 外径(Φmm)35 口内径(Φmm)20.3 型番030311 胴径×全高(Φmm×mm)35×105 口外径(Φmm)25.7 材質(キャップ)メラミン 胴径(Φmm)35 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート アズワン品番6-297-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09154372
2021-05-18
用途:
実験
医療・福祉・介護関連業

色々な実験に使えて、使い勝手がいいので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする