ケミカルスポイト

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 09154923 品番 304007
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 全長(mm)530 1目盛(mL)2(10以上) 目盛あり アズワン品番5-5652-07 ジャバラ径(mm)56 吸上量(mL)50 容量(mL)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
機械メンテ時

ポンプの洗浄時に構造上どうしても内部に水が溜まってしまうところが
あり、エアブローの前にこのスポイトでおおまかに吸い取るのに使用しています。
ワンプッシュで50mlも吸引できるので重宝しています。

対象商品:
09154923
2025-11-20
用途:
狭い所に使用

エンジンルーム内、狭い所に役立っています。50mlを購入。使用頻度は少ないが、注ぎ口が細く長い為、今まで注いでもこぼしていたところに役立っています。

対象商品:
09154896
2023-11-17
用途:
塗料の調合

サイズが大きいので量が多いときに便利ですがメモリが見にくいので改善いただけると使いやすくなると思います。

対象商品:
09154923
2023-08-14
用途:
小型携帯発電機に給油して使用したあとの燃料の抜き取りに。
総合便利業 様 (その他業種)

とてもしっかりしていて安心して使用できます。失敗したのは容量の確認のみで大きさや長さを確認ができなかったので次回はもう少し小さな物を購入します。

対象商品:
09154914
2022-07-08
用途:
冷却水の調整
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車の冷却水の交換時などの微調整に使用していますが、取り扱いやすく大変重宝しています。

対象商品:
09154914
2022-10-07
用途:
自動車レストア
明日亭レーシングサービス 様

思ったより大きく、大容量の移し替えができます。安価なのも助かります。

対象商品:
09154923
2022-09-08
用途:
ボトリング
卸売・小売業

しっかりしていい商品です。ありがとうございました。

対象商品:
09154871
2021-10-07
用途:
液体肥料の計量

観葉植物の液体肥料の計量に使っています。0.5ml単位なので助かります。計測したわけではないですが、作りの感じも良く精度もよさそうです。また、長期で使ってみて耐久性もいいので再度購入しました。液体肥料なので洗ってよく乾かして何度も使っています。ただ、数年前に比べたら価格がだいぶ上がっているので困ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする