曜日別特売
3-468-05 シャーレスタンド アズワン 09154957

シャーレスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-468-05
内容量1個注文コード09154957品番3-468-05
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。
オートクレーブ可能です。

アズワン品番3-468-05収納枚数(枚)6本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×165材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(Φmm)90サイズ(mm)105×105×165
注意
※シャーレは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする