6-523-09 スプーン(ヘラ付き匙) アズワン 09155946 6-523-09 スプーン(ヘラ付き匙) アズワン 09155946

スプーン(ヘラ付き匙)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09155946 品番 6-523-09
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,521
販売価格(税別)
5,019
材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)450 アズワン品番6-523-09 ヘラ部長さ(mm)105 幅(mm)70 トラスコ品番818-8299 タイプヘラ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09155912
2025-02-22
用途:
化粧品作り
Akemi Herb Fun 様 (サービス業)

化粧品を作る際、基材を計り、火にかけて溶かすまで、これ1本で出来るので便利です。

対象商品:
09155876
2021-11-16
用途:
瓶の中をこそげるのに
製造業

瓶の中をこそげるためのこのヘラ状の形!!
この全長!このヘラの長さ!これがほしかった!!
…のですがヘラの幅が想定より大きく瓶口に入らなくて焦りました。
→ヘラ幅を削り解決。

09155876 6-523-02削る前のヘラの幅は15mm〜16mmでした。

モノタロウご担当者様
ヘラ部の幅もぜひ寸法表に入れてやってください。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
また、商品情報の不足によりご迷惑をおかけして申し訳ございません。
幅(mm)を追記致しました。

対象商品:
09155903
2020-07-27
用途:
苔テラリュウムのメンテナンス時
その他業種

スプーン側、ヘラ側ともに使いやすい大きさだと思います。
小型のテラリュウムにはちょっと大きかったのでもっと小さなサイズの購入も検討しています。

対象商品:
09155876
2018-07-21
用途:
薬品の調合
教育・研究機関

値段も値頃。なによりすぐに届くのがうれしい。また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする