ABS33Fb/15A ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09157793 ABS33Fb/15A ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09157793 ABS33Fb/15A ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09157793 ABS33Fb/15A ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09157793

ノーヒューズ遮断器

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09157793 品番 ABS33Fb/15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小形化
30〜100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。

定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)2.5(AC460V)、2.5(AC380V)、5(AC220V)、5(AC100/110V) 定格絶縁電圧(V)500 質量(kg)0.41 取付ねじ亀の甲ネジ(M5) 極数・素子数3P タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC460 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP) フレーム(AF)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09157705
2022-06-30
用途:
制御機器の制御電源過電流保護用
その他業種

現在、世界的に在庫不足の折、即納の上遮断及び短絡容量も充分で、使用に問題ありません

対象商品:
09157802
2019-08-17
用途:
電気配線
株式会社大光製作所 様

国内メーカーに比べ価格が安いが、何ら問題はありません。フレームが同じなら大きさに差異はないので、このシリーズを使い続けています。

対象商品:
09157793
2019-03-26
用途:
配線用の遮断機として
南電気工事 様 (建設業・工事業)

モーターサーキットなのか?どこにも説明がないような…
ブレーカーを見ればMCCBとあるので、そうなのかな?と勝手に判断しています。
ものは間違いないです。型番を検索すると昔、オムロンで出してたのか?
フレームが共通化されていていいのですが、高さが他に比べるとあるかな〜 って感じです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09157951
2018-08-04
用途:
電源

まだ使用していないので結果は分からないがセットボルトが木盤の場合抜けそう。

対象商品:
09157811
2018-11-26
用途:
機械のメンテナンス

何度か購入させて頂いていますが、何ら、問題無く使用できます。安価で満足できる商品です。

対象商品:
09157732
2016-01-12
用途:
遮断器
有限会社オオト工業 様

とても満足ですが、どのような作業に使用しますかの質問の形式がおかしいのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09157766
2015-06-12
用途:
太陽光発電所

品物は問題ないです。説明書の日本語がおかしい点ことで、舶来品だなぁと認識できます。品質がよくても、説明書で疑問を持たれるともったいないので、そこを直せば売上UPするとおもいます。

対象商品:
09157793
2014-06-28
用途:
制御盤制作部品
コスモ電気通信工業有限会社 様 (建設業・工事業)

DIN仕様なので装着が容易です。

価格が国産メーカーより安価

寸法も国産メーカーとほぼ同一

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする