F00041 フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ) 09158913

フリーカット(GCといし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード09158913品番F00041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。

用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。外径(Φmm)150厚さ(mm)0.5粒度150砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする