※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本研紙
マジックタックロール(115mm幅)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
粒度
80
40
60
80
100
120
150
180
240
280
320
400
600
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09162894
品番
115×15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途
生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
粒度
80
幅(mm)
115
長さ(m)
15
砥材
AA
基材
Dw
仕様
目詰まり防止加工品
形状
角形ロール