SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 09164294 SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 09164294 SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 09164294 SUS300W ピカ素#SUS300W ケミカル山本 09164294

ピカ素#SUS300W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 09164294 品番 SUS300W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。

形状ペースト 質量(kg)1.28 タイプもらいさび・汚れ取り強力型 用途一般的なもらいさび・汚れ取り トラスコ品番281-6369 危険物の類別非危険物 特性強力
注意
SUS420J2にピカ素#SUS300Nを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09164294
2016-07-03
用途:
ステンレス管の汚れ除去
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

こんなものかな?期待していたほどの効果はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする