バスルック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード09165475 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

汚れもスッキリ落とし、つきにくくする。
Wイオンの働きで湯アカ、ガンコな汚れをすばやくスッキリ落とします。
すすぎも簡単。
減容容器でゴミの容積を削減。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所浴室 商品タイプ業務用 液性中性 用途おふろ用 トラスコ品番472-9901 質量(kg)4.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09165475
2025-01-20
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

泡立ちがよく軽めの汚れなら落ちます。これ+重曹でさらによく落ちますのでお試しを。

対象商品:
09165475
2024-01-29
用途:
浴槽の掃除など。

浴槽が大きいので大容量があると助かる。洗剤のにおいも悪くないので神経を使わず掃除ができる。

対象商品:
09165475
2022-07-22
用途:
浴室内掃除全般
サービス業

掃除した後のシャワーで、泡切れに時間と水量を多量に要していたのがウソのようです。とにかく早い。

対象商品:
09165475
2021-09-06
用途:
清掃作業
建設業・工事業

業務用洗剤の取り扱いが豊富なので選択する際に購入の際にいろいろ考える機会になっています。

対象商品:
09165475
2021-04-15
用途:
お風呂の汚れ落とし
運輸・通信業

他のメーカーよりも汚れが格段に落ち綺麗になり
匂いがとても良い これからも使います。

対象商品:
09165475
2021-03-01
用途:
お風呂用洗剤

メーカー品なので、汚れの落ちは良いです。安価なので、お気に入りに登録し、無くなったら、補充しています。

対象商品:
09165475
2017-03-03
用途:
作業用
ダイキチカバーオール 様

汚れ落ちも良いので気に入って使っております、もう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする