ルブ601S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09170551 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。
特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。

用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。 トラスコ品番399-0877 タイプ潤滑 使用温度範囲(℃)-5〜50 液色無色透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09170551
2023-09-05
用途:
ネジ緩め
その他業種

価格も去ることながら、素晴らしい潤滑性能です。
同じ事を言いますが高コスパ高性能の製品です。

対象商品:
09170551
2017-05-30
用途:
ねじ緩め
石黒商店 様

金額も安くあまり期待していなかったが予想を上回る効果に驚いています。良いものでした。

対象商品:
09170551
2017-02-17
用途:
農業機械類
農・林・水産業

機械の回転軸の錆びつき、ネジの取り外し時に使用してみた
住鉱の製品を使用していたが変わらなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする