アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-810 長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09172326
品番
AZ-810
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロン
スライダー:プラスチック
色
ベージュ
サイズ
EL
仕様
内ポケット付(マジックテープ)
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
ベスト裏綿シリーズ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
JIS規格
T8118
生地
エコ裏綿ギャバ
色番
002
グリーン購入法
適合
名入れ
可
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。