ラスファイタースプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09180437 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。
合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。
殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。
水置換、耐オイルステイン性にも優れています。

用途
機械部品全般。
ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。
自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転〜摺動部への潤滑と防錆。
淡黄色〜茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
注意
2025/4/1〜社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09180437
2025-09-24
用途:
車両メンテ
サービス業

浸透潤滑剤はこの世にたくさん溢れています。その中からベストをチョイスするのは存命の間には困難かと思います。国民的浸透潤滑剤 クレ556以外の長けている商品に出会いたく、潤滑剤が無くなるたびに違う商品をチョイスする終わらない旅を続けております。
長けているとは、コスパ含めてのことですのでこのくらいの商品を毎回徘徊しています。今回選んだ理由は大手基油メーカーの出光さんのネームが目に留まったからです。まだ使い出して間もないなので、なんともですが。
悪いモノでは無いと思います。他の諸先輩からのレビュー拝見しますと錆止めに特化した潤滑剤かなと予想しています。
サビサビの遺跡と化したボルトナットに使用した案件なく浸透、潤滑のパフォーマンスは分かりませんが、現在のところ不満は有りません。

対象商品:
09180437
2021-10-05
用途:
金属加工製品の保管や納品時に使用

使いやすく、在庫で保管する金蔵区製品にスプレーしてビニールに入れておくと長期間錆びずに保管できて助かります。

対象商品:
09180437
2020-11-22
用途:
ネジの交換
その他業種

ノズルが折り畳み式で
付いているのでとても使いやすいです

対象商品:
09180437
2019-10-17
用途:
加工品錆防止
製造業

噴射される錆防止剤が、霧状で細かくノズルを通すことで細部まで届きやすく感じます。

対象商品:
09180437
2018-02-20
用途:
機械のチェーン類や蝶番など
農・林・水産業

素早く浸透して回転塾やチェーンも滑らかになる。透明な液体なので汚れも目立たない。

対象商品:
09180437
2017-10-28
用途:
固いネジの緩め作業
株式会社クマヒラ 様

固くてなかなか緩まないネジにたっぷり吹き付けて使用しました

対象商品:
09180437
2014-06-10
用途:
ネジ部のゆるめ剤、防錆目的
製造業

取引先からの指定でずっとこのスプレーをネジ部のゆるめ剤として使っています。どの商社からも安く購入できて経費削減に役立っています。以前は防錆目的には違うスプレーを使用していましたが、今はそちらの方もこのスプレーに切り替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする