サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
オートタイプ卓上型デシケーター(i-Box )
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
Snow
注文コード
09180753
品番
154
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
選べる5色。
サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。
全自動オートユニット搭載(DU-2)
庫内湿度を30〜40%に保ちます。
積み重ねOKで大変便利です。
付属品
棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×313×358
材質(本体)
ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
色
Snow
トラスコ品番
291-6886
材質
ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ
中湿度用
電源(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
15
電源コード(m)
約1m
湿度設定範囲(%RH)
30〜40
注意
※湿度計について前面扉の湿度計は目安としてご利用ください。(湿度計は金属ゼンマイ式のものを使用しており、ショックなどで誤差を生じることがありますのであくまでも目安としてご利用ください。)