※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09181523 品番0.2LE-8SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。

潤滑方式オイルフリー タンク容量(L)30 電源電圧(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 質量(kg)25 出力(kW)0.20/0.24(50/60Hz) 周波数(Hz)50/60共用 最高圧力(MPa)0.8 運転方式圧力開閉器式 空気取出口1/4B(8A)×1個(接続ゴムホース) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×275.4×577 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)20/24 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63 行程(mm)13 シリンダー数1 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1690 制御圧力ON-OFF(MPa)0.6〜0.8
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
沖縄地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09181541
2016-03-08
用途:
機器の空圧機器動作用
医療・福祉・介護関連業

信頼のおけるメーカーなので購入。
電源を入れるのみで使用開始でき、水抜きも簡単にできます。
レギュレーターは附属していないので、別途購入が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
09181541
2015-09-09
用途:
エアーブローでの使用
サービス業

以前使用していたものより音が静かです。それ以外はまだ期間経過が少ないためこれ以上の評価はわからないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09181514
2015-10-16
用途:
パーキングのロック装置動力として
サービス業

ベビコンは、他店でも購入していますが、これだけ納期が早かったのは初めてです。
急ぎの際にはぜひこちらで購入したいと思います。

対象商品:
09145272
2013-10-10
用途:
整備作業

大変良いです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする