速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09182345 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
含有量(wt%)
アセトン/20〜30
ノルマルヘキサン/60〜70
用途
金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤
精密金型製作時の汚れ除去
放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去
精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去
プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去
マジックインキ、クレヨンの書跡除去
塩素フリー型
外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15〜20cm離してスプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする