速乾金型洗浄剤メカファインメイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09182354 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途
金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤
精密金型製作時の汚れ除去
放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去
精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去
プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去
マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15〜20cm離してスプレー 容器420mLエアゾール 外観原液/無色透明 危険等級U 含有量(wt%)ジクロロメタン/90〜100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09182354
2017-02-08
用途:
金型の汚れ落とし

缶のデザインが違っているため試しに数本注文しましたが、現在使用しているデザインの物が届き安心しました。またまとめて注文しようと思います

対象商品:
09182354
2014-12-10
用途:
金型洗浄

昔から使用していますが、価格が安いので最近モノタロウで購入するようになりました。

樹脂のスラッジもきれいに落ち、速乾性も良いので重宝しております。

対象商品:
09182354
2008-03-28
用途:
機械組立時に使用

メカファインメイトで機械の部品を洗浄しながら作業を進めております。
特に精密な部分等は組立がスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする