※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(mL)
30
30
50
100
200
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09183501
品番
5420FK30
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
ケルダールフラスコ
容量(mL)
30
材質
硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)
1
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)
41×180×15