9820TST6-30 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス) 09183571

試験管(リムなし)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)0.3 注文コード09183571 品番9820TST6-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は容量・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)0.3 規格- 直径×長さ×肉厚(mm)6×30×1.0 材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)30 肉厚(mm)1 目盛なし 胴径×全高(Φmm×mm)6×30 胴径(Φmm)6 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※肉厚は概略肉厚で参考値です。
※容量値は全高の80%の容量を計算したものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09183885
2022-08-05
用途:
筒型の掛け花の落としに、使っています。
アトリエudo 様 (製造業)

長さも、太さも丁度いいです。軽くて花などを生けても、大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
09183815
2022-07-24
用途:
組織培養

試験管立とセットで購入しました。他レビューであったような破損もなく、価格面でも納得して使っています。

対象商品:
09183781
2021-08-10
用途:
色材の調合用
株式会社湘南堂ドットコム 様 (卸売・小売業)

サイズが理想的!この太さの試験管で短いものを探していました。イワキガラス製でクオリティーも良さそうです。

2020-04-04
用途:
そのまま使用

4本割れていました。  ガラス製品なので梱包をもっと丁寧にしないと困ります。

対象商品:
09183842
2017-04-18
用途:
理化学実験

50本中5本が破損していました。輸送過程で割れたものと思います。
クレームをつけるのも馬鹿らしいのでもう金輪際ここでガラス製品は買いません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09183693
2016-12-12
用途:
クラフト制作

問題ありません。価格ともに、とても満足しています。

対象商品:
09183806
2013-07-27
用途:
アート作品のプレゼンテーションとして
スタジオkg 様

ワイヤーアートの展示プレゼンテーションとして試験管を使用しました。夏っぽくしたかったので、シンプルな試験管はぴったりでした。気に入ったので、底が平らな30mmの太さのも買いました。こちらも、中のアートがよく見えて、よいです。作業中、底が平なのは、立てやすく作業し安いです。画像添付できないのが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする