試験管(リム付)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 09183982 品番 TEST15-105NP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
容量(mL)10 規格ワッセルマン 直径×長さ×肉厚(mm)15×105×1.2 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
一輪挿しの落としに使用
のんびりぼっこ広場 様 (製造業)

フローリングなどの上なら落としても割れず、耐久性があり、お客様にも好評です。

対象商品:
09183973
2023-07-21
用途:
一輪挿し
株式会社角田清兵衛商店 様

木の一輪挿しに使用しています。お客様にも非常に喜んで貰いました。

対象商品:
09183973
2022-03-22
用途:
一輪挿しの容器として
製造業

迅速な対応で助かりました。今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
09183937
2020-04-29
用途:
ステンドグラス教室の一輪挿し制作
その他業種

ちょうどいい大きさでステンドグラスで、土台を作り中空でぶらさげるのでリムがあるのでいいです

1人が参考にしています
対象商品:
09184034
2017-02-28
用途:
商品に使っています

いつも頼んでいます。届くのもはやく、割れにくく丈夫でいいです。

対象商品:
09183982
2018-11-21
用途:
実験
教育・研究機関

箱の端にある試験管6本が粉々に割れていました。ワッセルマンのような厚いガラスですので、かなり取り扱いが荒いのだと思います。以前にもメスシリンダーを購入して割れていたので返品しました。返品は受け入れていただけましたが、割れたものを返送せよとのことで、気を遣い送りました。懲りずに注文してしまいましたが、今回は粉々なので諦めて残りの試験官は使いますが、注意を喚起させていただきます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、今後の改善に努めてまいります。

対象商品:
09183991
2016-08-25
用途:
理科実験
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

厚さのムラも感じられず、コストパフォーマンスに優れています。
またその内、追加注文します。

対象商品:
09184034
2014-10-23
用途:
科学実験に利用

サンプルの写真からは、判別しにくい部分のレビューです。当方が購入した試験管は、高校や大学で用いられている一般的な試験管です。そのため、試験管には白文字で「PYREX」と「MADE IN JAPAN」の文字が記載されていると思い込んでいました。実際に届いたのは、[PYREX]の記載は無く、「MADE IN INDONESIA」の表記がありました。発売元もASAHI GLASSとなっており、粗悪品をつかまされたような感覚になりました。しかし、調べてみると、ここ数年の間に特許使用の有無や、経営統合など色々とあったようです。メーカーサイトによると、「PYREX」と記載していたときと同様の製法のようですので、従来品と同じように使用できるものと思われます。ネット通販にも表記違いの製品が乱立しているようですので、納得できる物を購入して下さい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする