トスシール381

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 09184637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています

用途
ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
0.4/23℃
0.5/-20℃
60%引張応力
スランプ(mm)
(縦)0
(横)0
クリア トラスコ品番281-4081 タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※2025年4月製造ロットより、グレイ色を「ダークグレー」にパッケージ表示を変更しています。表記のみの変更で、内容物、色目は従来従来通りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
絶縁コーキング作業
製造業

以前は100本(10箱)単位で発注しており、使用期限が切れたものを使うことがしばしばあったが、1本単位で注文でき即納のため、こちらで注文しました。
価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする