曜日別特売
SUS301 ステンレス 折りたたみハンドル台車 石川製作所 09185723

ステンレス 折りたたみハンドル台車

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
荷台寸法(幅)(mm)615
積載荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)915
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード09185723品番SUS301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。

用途
ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。
荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)26トラスコ品番456-0817車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみ積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)855材質(ハンドル)SUS304キャスター金具ステンレス荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)SUS304ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする