曜日別特売
スタンダードPL ポータブルデシケーター アズワン 09186082

ポータブルデシケーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-6087-01
内容量1台注文コード09186082品番スタンダードPL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。
オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。
ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)
扉部にはパッチン錠を使用しています。

質量(kg)5.5内寸法(mm)370×260×272外寸法(mm)400×320×338アズワン品番1-6087-01仕様ガス置換材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)取付ねじPT1/4(バルブ用)材質(枠)アルミニウム

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09186082
2017-12-18
用途: 実験
教育・研究機関

アズワン製品は、普段は理化学機器屋で購入してるが、カテゴリ特価の日は、モノタロウさんの方が安くなるので、カテゴリ特価の日を狙って購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする