ポータブルデシケーター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09186116 品番 オートドライPH
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥60,060
販売価格(税別)
54,600

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。
オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。
ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)
扉部にはパッチン錠を使用しています。

質量(kg)5.9 消費電力(W)3 内寸法(mm)272×260×370 外寸法(mm)334×320×436 アズワン品番1-6087-04 到達湿度(%RH)〜25(使用環境により異なります) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 仕様オートドライ 付属品棚板1枚 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.8 電源コード2Pプラグ 材質(枠)アルミニウム

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09186082
2017-12-18
用途:
実験
教育・研究機関

アズワン製品は、普段は理化学機器屋で購入してるが、カテゴリ特価の日は、モノタロウさんの方が安くなるので、カテゴリ特価の日を狙って購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする