UVオートドライデシケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09186195 品番 UVOL-400SA
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,000円となります。
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥88,990
販売価格(税別)
80,900

固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。

アズワン品番1-5488-23 付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット) 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 50/60Hz 内寸法(mm)485×275×285 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む) 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする